カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ts-2sf」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • デンジブレーキ BIGM(丸山製作所)

    デンジブレーキ

    BIGM(丸山製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    規格VBE0.6H-06部品名称デンジブレーキ図解NoMSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.34、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.34、ポンプダイクミタテ部品_No.33、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.33、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.31、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.34、MSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.33、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.29、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.33、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.34、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.33、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.34、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.33、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.29など
  • ミツシヨン BIGM(丸山製作所)

    ミツシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    備考2~27フクム部品名称ミツシヨン図解NoMS653DR4T2-Y PTOミッション部品_No.1、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.1、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) PTOミッション部品_No.1、MS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.4、MS753DR6S-3K PTOミッション部品_No.1、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.4、MSA513R3-M PTOミッション部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.8、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.1、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.4、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.8、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.8など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格20.8X25.4X8部品名称カラー図解NoMS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.25、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS653DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.24、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.22、MS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    備考ゼンシン・コウシン部品名称ハリマーク図解NoMSA513R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.14、MSA410R2T-M ハリマーク部品_No.19、MSA613-M ハリマーク部品_No.14、MSA613R2T-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA413R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA513-M ハリマーク部品_No.14、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA613R2T-K ハリマーク部品_No.14、MSA513R2T-M-1 ハリマーク部品_No.14、MSA410R2T-K ハリマーク部品_No.19、MSA513R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.10、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.10、MSA613R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA613R2T-M ハリマーク部品_No.14、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.14、MSA513R3-K-A ハリマーク部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.14など