カテゴリ
- 物流用品(189)
- 農業機械(34)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(187)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- TRUSCO(3)
- 山洋電気(3)
- 椿本チエイン(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アライドテレシス(2)
- 岩崎電気(1)
- エレコム(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- セキスイ(1)
- ツインバード(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- フジキン(1)
- マルエヌ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-48」の検索結果

ステンレス製平角棒ステー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具・筐体等。仕様左右兼用寸法(mm)(ストッパー)4(2個)穴数2(L座)厚さt(mm)3左右区別左右兼用穴径(mm)4(L座)
ブラインドリベット ステン/鉄
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)3日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
アンテナ分波器 TV用 4K8K対応
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
TTS1400用チップソー
TRITON¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
ソフトスターター ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ
TP-LINK¥76,980税込¥84,6781個当日出荷180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(NPT)
SATA-III 6Gb/s SSD220S
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
外付けSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥48,980税込¥53,8781台13日以内出荷トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。 ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。 スタイリッシュ & シンプル 軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。 ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 Type-A/Type-Cケーブルを付属寸法(mm)81.4×33.6×7.5色シルバー質量(g)33対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェイスUSB 3.1 Gen 2各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大:520書込速度(MB/s)最大:460動作電圧(V)5
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
マイスコ与薬カート(トレータイプ)
松吉医科器械¥689,800税込¥758,7801個31日以内出荷豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。 側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。 1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画)
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から38日以内出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
ミラーガラスオーブントースター
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。付属品天板寸法(mm)約340×340×225質量(kg)約5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200天板寸法(mm)約285×240電源コード(m)1.4積載可能寸法(mm)約265×220庫内寸法(mm)約280×270×90タイマー約15分ラック寸法(mm)約280×240出力切替300/600/900/1200W
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
24トラックレコーディングミキサー
TEAC¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り)質量(kg)10.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)52対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
フューエルフイルター ASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷規格45~51フクム図解NoMDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.48、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.44、MD575 本体部品_No.22、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.51、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52、MD3020K 本体部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.52、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52など
バンドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷部品名称バンドマトメ図解NoAD571TS 本体部品 バンドマトメ_No.10、MD575T本体部品_No.38、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.34、MD5020T 本体部品_No.48、MD571TS 本体部品_No.10、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.33、DK-J60T 本体部品 バンドマトメ_No.38、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.33、MD5010KT 本体部品_No.48、MD-J60T 本体部品_No.38、MD571TS-A 本体部品_No.40、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.33、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.33、MD6010TS 本体部品_No.40、MD6020TS 本体部品_No.40、MD572TS 本体部品_No.10、AD572TS 本体部品 バンドマトメ_No.10、MD6010KTS 本体部品_No.40、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.34、DK-57TS-3 本体部品 バンドマトメ_No.10、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.34、MD5020LTS 本体部品_No.48、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.33、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 バンドマトメ_No.34、MD5010T 本体部品_No.48、DK-57TS 本体部品 バンドマトメ_No.10
ナベコネジ SWS(+)
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821セット(10個)8日以内出荷規格M5X12(ミガキマル)図解NoMD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、DK-57S-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.17、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48など
スイッチキャップ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称スイツチキヤツプ図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.50、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.42、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、FHD-6-M 電装品部品_No.5、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.42、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.30、FHD-6-3M 電装品部品_No.50、FHD-35 電装品部品_No.50、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.52、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.42、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.52、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.20、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.42
ベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考53~56フクム部品名称ベンクミタテ図解NoBSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.48、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.51、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.52、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.51、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.51、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.52、BSM-1265SLT 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.51、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.51、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.52、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.52、TS2000G 動力噴霧機部品_No.48、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.52、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.51、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.52など
クラッチワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称クラツチワイヤ図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.45、MSA413-K 走行部組立部品_No.45、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.45、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA410-M 走行部組立部品_No.45、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.45、MSA513-K 走行部組立部品_No.45、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.45、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.45、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.48、MSA413-M 走行部組立部品_No.45、MSA513-M 走行部組立部品_No.45、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.45、MSA410-K 走行部組立部品_No.45
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoMD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MD6000K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48など
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格2.9-62L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoMS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.41、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.57、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.48、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.55、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.48、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.48など
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウミッション部品_No.48、MSA415R4C(8.5) ソウコウミッション部品_No.48、MSA413R2T-K 走行ミッション部品_No.48、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.48、MSA613R3-M-A ソウコウミッション部品_No.48、MSA415R8C-RV(10) ソウコウミッション部品_No.48、MSA615R4C(11.5) ソウコウミッション部品_No.48、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.48、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウミッション部品_No.48、MS653DR4T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.48、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウミッション部品_No.48、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 ソウコウミッション部品_No.48、MSA513R3-M ソウコウミッション部品_No.48など