カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- TRUSCO(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- 興和化成(1)
- セキスイ(1)
- ダイヘン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 扶桑精機(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 関西通信電線(1)
- 東亜DKK(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 豊稔企販(1)
- KSフィルター(1)
- ユーボン(1)
- よこやま(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-501」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ハイカロリーコンロ
タチバナ製作所¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
HTLP・UX継手 異径ソケット
セキスイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)
ANEX(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本組)当日出荷ねじ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適です。トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。トラスコ品番470-1721
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ケトル2.5L
よこやま¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK寸法(mm)約220×195×220高さ(mm)ツマミまで:約160質量(g)約580
ORP複合電極 PTS-5011C
東亜DKK¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥19,980税込¥21,9781本(10m)8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5114セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)475
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-501TS 5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-501TS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ5インチ 解像度(720×1280)特性のぞき見防止180度
ザガネ M5
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷部品名称ザガネ M5図解NoMGC-S400 ショウモウヒン,コウカンブヒン,フゾクヒン部品_No.13、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.3、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.37、MGC-S400 クドウチェーン,シャリン部品_No.42、MGC-S501EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.26、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.66、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.33、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.75、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.25、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.33、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.66、RMC33TS オイルフィルタなど
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考47~52フクム部品名称Aブロツク図解NoMRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.45、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.44、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.45、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.45、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.45、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称ボルト図解NoMS511RC-K エンジン ピストン部品_No.21、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.31、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.31、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.35、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.21、MX-501 オルタネータ部品_No.31、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.31、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.31、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.21、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.20、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.21、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.35
ロクカクボルト
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷部品名称ロクカクボルト図解NoSSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.11、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.22、MS511RC-K エンジン ピストン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.36、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.11、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.22、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.36、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.12、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.22、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.11、MX-501 ガバナ部品_No.11
ガスケットセット
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考10~15フクム部品名称ガスケットセット図解NoSSW-400C-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.11、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.7、MRS90-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、KS-5K-M10N エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MNC-100B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MRS90-501BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.11、SSW-400C-2 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.11、SSW-400C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.11、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.7など
Vベルト LA34オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格LA34オレンジ部品名称Vベルト LA34オレンジ図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.67、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.65、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.10
リング
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷部品名称リング図解NoKS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MSA615R4C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.32、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.32、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナなど
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.27など
ワリピン 2.5MMX20L BS
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格2.5X20L部品名称ワリピン 2.5MMX20L BS図解NoMRS90-500BSLT ハンドル ソウサブ部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.21、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.22、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12など
ボールバルブ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称ボールバルブ図解NoMS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42、MS413EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42、MSV413R2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS313CA2-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS415MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSV413R1T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称キャブレタガスケット図解NoSSW-400C-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.16、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.45、MS613R4CF(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.62、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.16、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.24、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.45、SPA-500 エンジン4部品_No.14、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.16、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.9、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.62など




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)