カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts-f009」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム

    耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト

    エレコム
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
    その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL シリーズ 対応 カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL シリーズ 対応

    カラークリエーション(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/5MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、PIXUS TS8030、PIXUS TS6030、PIXUS TS5030S、PIXUS TS5030、PIXUS MG7730F、PIXUS MG7730、PIXUS MG6930、PIXUS MG5730 ※2018年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 極超小型トグルスイッチ A9TS Aratas(旧:omron)

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
    質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X16(SM)図解NoBSA-420JESG G-4S ブーム受付部品_No.3、MS753DR6T2-Y カバークミタテ部品_No.5、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.44、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.43、BSA-420JSG G-4S 日除部品_No.9、MS615R4CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.3、BSA-420JESG G-4S 日除部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) 薬液配管部品_No.35、SSA-S602DXVT バッフルプレート部品_No.22、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.30、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.37、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.52、SSA-F617VT ラジエータ部品_No.9、BSM-1110L 分水器部品_No.23、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.32、GX-1500J 作動油タンク部品_No.10、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.16など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMS650RCY-3 RC装置部品_No.9、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.64、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.25、SSA-V1000 送風機レバー部品_No.9、SSA-F611 ファン切換レバー部品_No.8、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.64、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.42、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.64、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS550DR4 ホースガイド部品_No.56、SSA-S611VT ファン切換レバー部品_No.8、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.45、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.8、SSA-α602M ステアリング部品_No.17、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.25など