カテゴリ
- 物流用品(109)
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(109)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- アサヒ工具(4)
- オリエンタルモーター(3)
- マキテック(3)
- 宮本理研工業(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- 篠原電機(1)
- JTC(1)
- 東洋技研(1)
- 流体工業(1)
- SHT(1)
エコロジープロダクト
「ts-l30」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
組端子台
東洋技研¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
スタープラスドライバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格30-M6X14図解NoMDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.26、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、DK-57-3 本体部品 ボウシンゴム_No.33、AD572TS 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD6010K 本体部品_No.41、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.26、MD170L 本体部品 ボウシンゴム_No.4、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.25、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.35、MDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、DK-J60T 本体部品 ボウシンゴム_No.39、AD571 本体部品_No.33、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MD472 本体部品_No.27、GKD4000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25など
シム 0.60
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷部品名称シム 0.60図解NoMD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301セット(5個)8日以内出荷図解NoMD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.15、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MD510 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD6000 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
カバー
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格ナチユラル(シロ)図解NoMD170L ミスト装置部品 カバー_No.30、AD571TS ミスト装置(26リットル)部品 カバー_No.42、MD472 ミスト装置(15リットル)部品_No.42、DK-57S-1 ミスト装置(26リットル)部品 カバー_No.42、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.42、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.42、MD572TS ミスト装置(15リットル)部品_No.42、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.42、MD5010 ミスト装置部品_No.42、ミストソウチクミタテ ミスト装置(15リットル)部品_No.42、DK-57TS-3 ミスト装置(15リットル)部品 カバー_No.42、AD572TS ミスト装置(26リットル)部品 カバー_No.42、MD575 ミスト装置部品_No.42、MD6020S ミスト装置(15リットル)部品_No.42、MD4020L ミスト装置部品_No.30、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.42、MD-J60 ミスト装置部品_No.42など
ピストンピン 14X39
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格14X39部品名称ピストンピン 14X39図解NoBSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.28、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.29、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.30、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.28、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.28、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.28、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.25、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.28、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.27、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.27など
シム 0.20
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷部品名称シム 0.20図解NoMD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
シム 0.40
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷部品名称シム 0.40図解NoMD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.21、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷図解NoMD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD6000 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MD220 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.3、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6000K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、DL220 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.3、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD220K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.3、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD510 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.3
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M8X25部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、TS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.20、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.9、TS2000G 増速機部品_No.20、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-G650 ミッション3部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.11、SSA-α500 分配機部品_No.50、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.11、L4-530DW メインミッションー3部品_No.30、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.47など