カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器](3)
- TRUSCO(2)
- ナイキ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 東栄管機(2)
- DBLTACT(2)
- I-VALUE(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Canon(1)
- アサヒAV(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- ゼピール(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
エコロジープロダクト
「ts-ws」の検索結果

IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
TS給水栓用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
給水用塩ビTS継手水栓ソケット
東栄管機¥43税込¥471個4日以内出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番825-3020材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34.5呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
電卓 ミニミニ卓上
Canon¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラーサイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付)
Aron(アロン化成)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法D(mm)33寸法W(mm)4ねじ山14(25.4mmにつき)![トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615876-251222-02.jpg)
トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)
GB[制御機器]¥159~税込¥175~1個3日以内出荷ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。仕様実用最大出力(W):2付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕上げ加工用。
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付き転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
防滴露出形天井スピーカー
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
TANK PAD
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3001を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。













![基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620487-251222-02.jpg)

![トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615876-251222-02.jpg)
![基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620478-251222-02.jpg)