カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts06」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付き転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
オートレベル APシリーズ PENTAXオートレベル APシリーズPENTAX
52,980税込58,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
ステップクランプキット スーパーツールステップクランプキットスーパーツール
78,980税込86,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
12トラックレコーディングミキサー TEAC12トラックレコーディングミキサーTEAC
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)16対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core AudioBluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
C型鏡筒 中央精機C型鏡筒中央精機
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Yellow Sun BRIONVEGA<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Yellow SunBRIONVEGA
80,700税込88,770
1個
5日以内出荷
1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo White Snow BRIONVEGA<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo White SnowBRIONVEGA
80,700税込88,770
1個
5日以内出荷
1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Red BRIONVEGA<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo RedBRIONVEGA
80,700税込88,770
1個
5日以内出荷
1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
(MX937)TS PRESSURE SENSOR / AGN EURO 6 MCS 三菱ふそう(MX937)TS PRESSURE SENSOR / AGN EURO 6 MCS三菱ふそう
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
ダーインスレイヴ コードグライガン ヴァルケインダーインスレイヴ コードグライガンヴァルケイン
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
DainsleiF シリーズ新章開幕!ダーインスレイヴ の新たなネームドロッド「コードグライガン」。新章幕開けにふさわしい出来栄えのレギュラーモデル堂々誕生!【6’1L】大きな反響を呼んだDainsleiF6'1L LTDをベースに、スプーニング・プラッキング・あらゆる状況に高次元で対応。様々なメソッドへの汎用性を追求したレギュラーファーストテーパーはクセの無いシャープな操作感に加え、魚の動きに機敏に追従するしなやかさを併せ持 つ。手にした瞬間に鼓動が高ぶるCodeGraiganシリーズの中核をなすオールラウンダーロッド!【6’1UL】オールマイティを追求したCodeGraigan 6'1Lに比べ、特にティップセクションをしなやかに仕上げ、より繊細なアプローチを可能にした 6'1UL。ウルトラライトアクションのしなやかなティップを搭載しつつ、ベリー~バット部分にはシャープな『張り』を持たせた快適な操作性 と、安定したキャスタビリティを実現。CodeGraigan 6'1ULがウルトラライトアクションの常識を覆す!【6’1L-TS】ソリッドティップに求められる違和感の無い食い込みを重視しながら誰にでも扱いやすい軽快な使用感を追求。スプーニングからクラン キングといったリトリーブ主体のアプローチ全般を得意とし特にマイクロスプーンやマイクロクランク使用時に極上の操作性、フッキング性能 を発揮。軽快な使用感を活かしライトな『ミノーイング』、『ボトムアプローチ』までこなす汎用性の高いオールラウンダー。【6’1ML-TS】ソリッドティップに求められる違和感の無い食い込みを重視しながら誰にでも扱いやすい軽快な使用感を追求。スプーニングからクラン キングといったリトリーブ主体のアプローチ全般を得意とし特にマイクロスプーンやマイクロクランク使用時に極上の操作性、フッキング性能 を発揮。軽快な使用感を活かしライトな『ミノーイング』、『ボトムアプローチ』までこなす汎用性の高いオールラウンダー。
全長6'1"(ft)全長(m)1.85継数(本)2
<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Black Night BRIONVEGA<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Black NightBRIONVEGA
80,700税込88,770
1個
5日以内出荷
1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Orange Sun BRIONVEGA<BRIONVEGA>ポータブルラジオスピーカー radio.cubo Orange SunBRIONVEGA
80,700税込88,770
1個
5日以内出荷
1964年にイタリアの巨匠マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーがデザインした伝説的ラジオTS502を現代に蘇らせた、ポータブルスピーカーです。当時と同じザマック亜鉛合金を採用し、6つの製造工程を継承することで、オリジナルの美学と存在感を忠実に再現。Bluetooth接続やAUX入力、FM/DAB+ラジオ、USB再生にも対応し、現代のライフスタイルにもフィットします。内蔵バッテリーで最大6時間の連続再生が可能で、インドア・アウトドア問わず自由に音楽を楽しめます。タイムレスなデザインと先進の機能を融合させたradio.cuboは、空間を彩るインテリアオブジェとしても、心を豊かにするサウンドパートナーとしても最適な一台です。
マルチマスター イスカルマルチマスターイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
C型鏡筒 対物10接眼20サークル 中央精機C型鏡筒 対物10接眼20サークル中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
L型鏡筒 中央精機L型鏡筒中央精機
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1セット(486点)
3日以内出荷
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
L型鏡筒 対物10接眼10サークル 中央精機L型鏡筒 対物10接眼10サークル中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 対物10接眼10サークル 中央精機I型鏡筒 対物10接眼10サークル中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
C型鏡筒 対物10接眼10サークル 中央精機C型鏡筒 対物10接眼10サークル中央精機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 対物10接眼20サークル 中央精機I型鏡筒 対物10接眼20サークル中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
L型鏡筒 対物10接眼20サークル 中央精機L型鏡筒 対物10接眼20サークル中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
I型鏡筒 中央精機I型鏡筒中央精機
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚 背パッド付き オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚 背パッド付きオカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1脚
3日以内出荷
背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。背パッド付。
キャスターあり肘掛なし
チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテBIGM(丸山製作所)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
備考13~50フクム規格MS753653613部品名称チヨウアツベンクミタテ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MSV613-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS653DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS653DNR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA613R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17など
デンジクラッチクミタテ BIGM(丸山製作所)デンジクラッチクミタテBIGM(丸山製作所)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
備考14~19フクム部品名称デンジクラツチクミタテ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.4MB)図解NoMS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.17、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.17、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.19、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.17、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.13、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.14、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.13、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.17、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.17、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.18、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.14、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.17、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.13、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.13など
タイムスイッチ付電灯分電盤 テンパール工業タイムスイッチ付電灯分電盤テンパール工業
74,980税込82,478
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様タイムスイッチ付スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
タイムスイッチ付電灯分電盤 テンパール工業タイムスイッチ付電灯分電盤テンパール工業
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
仕様タイムスイッチ付スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
バリアス・シスト下置 3枚引戸型  V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06 ダイシンバリアス・シスト下置 3枚引戸型 V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06ダイシン
91,980税込101,178
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
TS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW) ファインシンターTS油圧パッケージPLIシリーズ(単相 0.4KW)ファインシンター
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
1.低騒音・低脈動を追求 新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。 2.ノンリーク チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。
用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4P電圧(V)電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC100シリーズPLIシリーズタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)16周波数50/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:3分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)流量調整範囲(L/min)2.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.06MB) 図面(0.98MB)電動機(kW)0.4(単相)取扱説明書(0.72MB)油温(℃)10~40(推奨)
ミクロポアーHPシリーズ オルガノミクロポアーHPシリーズオルガノ
71,980税込79,178
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
熱殺菌ラインでの除菌、除微粒子に最適な絶対孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すりTRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
被覆熱電対線 大晃電工社被覆熱電対線大晃電工社
59,980税込65,978
1本(100m)
11日以内出荷
FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.21MB)
サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)サインスタンド(A4/A5固定式)MuSE(タキヤ)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
REPAIR-KIT SXS06250507 KTMREPAIR-KIT SXS06250507KTM
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
グラータ ネスティング 肘無  背パッド付 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪オカムラ(岡村製作所)
54,980税込60,478
1台
30日以内出荷
幅(mm)597高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)