カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ts0806bu」の検索結果

ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ソフトナイロンチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981巻17日以内出荷から35日以内出荷一般空気圧配管用。やや軟質。材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手