カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts100」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
71,980税込79,178特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)杉藤
75,980税込83,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
53,980税込59,378
1台
15日以内出荷から34日以内出荷
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ杉藤
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TSメイキコウ
51,015税込56,117
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TSメイキコウ
50,445税込55,490
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)三洋貿易
99,980税込109,978
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)三洋貿易
86,980税込95,678
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ東京スクリーン
50,980税込56,078
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプターEppendorf(エッペンドルフ)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
HeatSealer S100用
仕様96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
プレートアダプター、ハイプロファイル、HeatSealer S100用 Eppendorf(エッペンドルフ)プレートアダプター、ハイプロファイル、HeatSealer S100用Eppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1箱(1個)
4日以内出荷
アズワン品番63-8460-27
プレートアダプター、ロープロファイル、HeatSealer S100用 Eppendorf(エッペンドルフ)プレートアダプター、ロープロファイル、HeatSealer S100用Eppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1箱(1個)
4日以内出荷
アズワン品番63-8460-26
SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ ビーエム機器SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズビーエム機器
83,980税込92,378
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
SureSeal Thermal qPCR II Sealing FilmsリアルタイムPCR用プレートシールサンプル保存用としても最適未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-77
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)日立産機システム
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
52,980税込58,278
1台
15日以内出荷
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
53,980税込59,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
52,980税込58,278
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
55,980税込61,578
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-E 三菱マヒンドラ農機肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-E三菱マヒンドラ農機
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.4ハンドル両手エンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-E 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-E三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)600×400×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.8ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-R 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-R三菱マヒンドラ農機
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX231-E 三菱マヒンドラ農機肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX231-E三菱マヒンドラ農機
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)3.9ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX231-R 三菱マヒンドラ農機肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX231-R三菱マヒンドラ農機
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)3.6ハンドルループエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-RW 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-RW三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.4ハンドルループ&ツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2265タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.5ハンドルツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-E 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-E三菱マヒンドラ農機
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
寸法(mm)600×400×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)5ハンドル両手エンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプターEppendorf(エッペンドルフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
HeatSealerS100用
仕様●96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-R 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-R三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.3ハンドルループエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
入力ユニット 温度入力ユニット NX用 omron(オムロン)入力ユニット 温度入力ユニット NX用omron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Omron NX-TS2202 温度センサ入力ユニットは、2 点のポイントを備え、Pt100 ( 3 線)センサに対応しています。ねじなしプッシュインコネクタを備えています。Pt100 3 線センサに対応しています 取り外し可能なフロントコネクタは、ねじ不要のプッシュイン Plus 端子を備えています 設置やメンテナンスが簡単 イーサネット / IPTM バスカプラを使用して CJ PLC に接続します
仕様●アクセサリタイプ:温度入力ユニット●併用可能製品:NX●コード番号:215-7427アズワン品番65-7273-99
TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-2シリーズ climbing(クライミング)TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-2シリーズclimbing(クライミング)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
種別三ツ口フラスコ
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-R 三菱マヒンドラ農機肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-R三菱マヒンドラ農機
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.1ハンドルループエンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP70-W 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP70-W三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2473タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.5ハンドルツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-E 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-E三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.7ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
スターテイングモータ BIGM(丸山製作所)スターテイングモータBIGM(丸山製作所)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
備考29~44フクム部品名称スターテイングモータ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.31MB)図解NoMRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.52、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.52、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SPA-500 エンジン3部品_No.27、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.23、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SSW-400CM 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.32など
258W-TS 200号試験弾器(100回線) 川口電機製作所258W-TS 200号試験弾器(100回線)川口電機製作所
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TSメイキコウ
51,015税込56,117
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TSメイキコウ
51,775税込56,953
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ