カテゴリ
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「ts113w」の検索結果

パワードサブウーファー TS-WX300A
Pioneer(パイオニア)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)113定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1299