カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • 物流用品(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 切削工具(52)
  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク部品(38)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 作業工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 建築金物(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(11)
  • 事務用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts12」の検索結果

695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 並目 極薄型

    ラクテム(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • PYAT-12TS 12T Pulley RIDEA

    PYAT-12TS 12T Pulley

    RIDEA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    歯数12T
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

    ラクテム
    549税込604
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 立形水石けん入れ TOTO

    立形水石けん入れ

    TOTO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
  • サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車

    サーモスタット パッキン付

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • ターミナルボルト&ナット <TS-12> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-12>

    KITACO
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • TOTO 水石けん入れ TS126R TOTO

    TOTO 水石けん入れ TS126R

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
  • 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社

    吊り下げ標識用表示

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
  • PYL1-12TS Pulley 12T RIDEA

    PYL1-12TS Pulley 12T

    RIDEA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    歯数12T
  • 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL

    精密金切鋏厚物用

    TOOL TOOL(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
    用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)120刃長(mm)10材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
  • 平面長角戸引手 ツキエス

    平面長角戸引手

    ツキエス
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販

    光山作 ステンレス鋼鋸鎌

    豊稔企販(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
    用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
  • 耐熱用ばね サミニ

    耐熱用ばね

    サミニ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
    ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製タイヤストッパー Modes

    ゴム製タイヤストッパー

    Modes(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    便利な取っ手付き! 強力すべり止め付き!
  • 銅管仕様 アングル型(壁出し)TS-12CLA(壁出しΦ12.7用)単管用 ノーリツ

    銅管仕様 アングル型(壁出し)TS-12CLA(壁出しΦ12.7用)単管用

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502122
  • アクリル製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)

    アクリル製工具スタンド Φ2.34用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    滑り防止クッションが付属しています。
    外形寸法(mm)110×74×17.5穴数40
  • 電卓 チルト式卓上 Canon

    電卓 チルト式卓上

    Canon
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大画面&チルト式液晶の卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能/大型表示 画面の角度を、見やすく調整できます。
    サイズチルト式卓上質量(g)172(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
  • タイヤストッパー(大型車用) トーグ安全工業

    タイヤストッパー(大型車用)

    トーグ安全工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
    仕様滑り止め付き
  • 12pcs.工具セット trad

    12pcs.工具セット

    trad
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
    セット商品数12セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m質量(g)840寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51
  • セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOS

    セラミックヒーター 1200W,600W

    TEKNOS
    3,980税込4,378
    1台
    当日出荷
    ・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ
    用途補助暖房として質量(kg)2.3ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
  • 銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用 ノーリツ

    銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-12CA(床出しΦ12.7用)単管用

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502120
  • タイヤストッパー大型車用 トーグ安全工業

    タイヤストッパー大型車用

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様すべり止め付
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォッチリペアツールセット E-Value

    ウォッチリペアツールセット

    E-Value(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
    用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
  • 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ

    扉ひらき防止ストッパー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1式(2個)
    当日出荷
    地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
    用途地震による収納物の飛び出し防止に。材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)アイボリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
  • カラーコーン コーントップサイン 安全興業

    カラーコーン コーントップサイン

    安全興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
    取付方式カラーコーン取付
...