カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts128gusd350v」の検索結果

microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥20,980税込¥23,0781個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6