カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts1tesd370c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】トランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CStoreJet 25C3SLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Tab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESISタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEブラザーラベルプリンターPJ-863RJ-3230BRJ-3250WBモバイルプリンターMW-170MW-270PJ-823PJ-863PJ-883エアロゾルクリーナーDF-2YAMAHAイヤホンEP-E30AEP-E50AEP-E70ATW-E3ATW-E3BTW-E5ATW-E5BTW-E7Aすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】SHARP・イオン発生機IG-NM1S・電子ノートWG-PN1シグマSIGMA fpSIGMA fp LプリンストンPHD-PS240GUPHD-PS480GUPHD-PS960GUモバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133Tイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセットnuratrueJAYS t-Seven True WirelessJAYS f-Five True WirelessJAYS m-Five True WirelessJAYS q-Seven WirelessJAYS a-Seven WirelessHDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットUP-GHDAVLワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」EZPRO-DONGLE2aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニットPTM-BTLLTRトランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CポータブルHDDStoreJet 25C3SカードリーダーTS-RDE2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ