カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts2-06h」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
    セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニラチェットビットセット JTC

    ミニラチェットビットセット

    JTC
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC

    80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
    用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
  • QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP

    QNAP 10GbE対応ZFSストレージ

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。
    仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s