カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「ts211」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
    用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤック

    ハンドルスピンナー 2 BK

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
    ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(11点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
    付属品メタルケースセット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm材質クロームバナジウム差込角(mm[inch])6.35(1/4)表面処理クロームメッキセット商品数11ソケット内容(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
  • MKK ツインソケット モトコマ

    MKK ツインソケット

    モトコマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
    用途仮締用。
  • ブヒン 日研工作所

    ブヒン

    日研工作所
    859税込945
    1個(1個)
    翌々日出荷
  • アール取手 房付 ツキエス

    アール取手 房付

    ツキエス
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。赤色も用意しています。フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイ
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:32V●レジェンド:Stop●コード番号:223-8175アズワン品番65-7810-19
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • ゴニオステージ 60×120 中央精機

    ゴニオステージ 60×120

    中央精機
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約49'
  • スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    85,980税込94,578
    1個
    45日以内出荷
  • ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE シュナイダーエレクトリック

    ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キット。Schneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キット。LEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
    仕様●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズアズワン品番65-7322-79
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中
  • SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SYT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中