カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「ts25 エルボ」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
TS継手90°エルボ 東栄管機TS継手90°エルボ東栄管機
109税込120
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状エルボ90°
TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイTS給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状エルボ90°
TS給水栓用エルボ セキスイTS給水栓用エルボセキスイ(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状エルボ90°
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
HIエルボ Aron(アロン化成)HIエルボAron(アロン化成)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
タイプHI種類塩ビ管用継手
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
スポットエアコンTS25-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS25-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成)TS給水栓用エルボAron(アロン化成)(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ 給水栓用 モノタロウTSエルボ 給水栓用モノタロウ(27件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(138件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
#25/45°エルボ(2個) エスコ#25/45°エルボ(2個)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CM-25A
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手TRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
TS継手水栓エルボ 東栄管機TS継手水栓エルボ東栄管機
70税込77
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
給水栓エルボ エスコ給水栓エルボエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
形状エルボ
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
仕様呼び25配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
#25 エルボ(2個) エスコ#25 エルボ(2個)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CK-25A
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格G3/8XRC3/8部品名称ストリートエルボ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS413R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV613-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS613DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS513DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.12、MSA513R3-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA413-M 調圧弁、吐出弁部品_No.12、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51など
ガスケットインテイクエルボ BIGM(丸山製作所)ガスケットインテイクエルボBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.16MB)図解NoMS410RCL-K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.15、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.29、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.28、MS410EC-3K フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ カバナ部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.29、MS410R2-K エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.15、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.29、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.29、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.29、MS410RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレータなど