カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)

「ts3-06h」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • ミニラチェットビットセット JTC

    ミニラチェットビットセット

    JTC
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールゼットノエル3 仕切板 南海プライウッド

    ウォールゼットノエル3 仕切板

    南海プライウッド
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の仕切板です。ゾーンを増やしたい場合にご使用ください。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    厚さ(mm)20高さ(mm)1970基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
  • 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC

    80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
    用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm