カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ツインバード(2)
- TRUSCO(2)
- 本多電子(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 興和化成(1)
- CKD(1)
- 長谷川工業(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 若井産業(1)
- 昭和商会(1)
- climbing(クライミング)(1)
- いけうち(1)
- 中央精機(1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
「ts405」の検索結果

ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
ノンフライオーブン
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4色ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200枚数4天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
マルチステッパー
長谷川工業¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から8日以内出荷階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥7,898税込¥8,6881本(5m)8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョンシリンダ (MTS40-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
いけうち¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から25日以内出荷平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303質量(g)85ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60
試験管 丸底 最小目盛0.1mL 5mL 17シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,799税込¥7,4791個6日以内出荷仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:5mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径13×全高100mm●栓ナシ●コード番号:405-17SKTアズワン品番65-8670-93
試験管 丸底 最小目盛0.1mL 5mL 17シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,199税込¥6,8191個6日以内出荷仕様●色:白●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:5mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径13×全高100mm●栓ナシ●コード番号:405-17SKアズワン品番65-8670-92
ストップリング
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格クロ部品名称ストツプリング図解NoMD405G-23 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、AD572TS 付属品部品 ストップリング_No.6、MD3020K-9 付属品部品_No.12、MD405-13 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、GD300A フゾクヒン部品 ストップリング_No.9、MD571 付属品部品_No.6、MD571TS 付属品部品_No.6、MD3010 付属品部品_No.12、MD4010 付属品部品_No.7、MD405 付属品部品 ストップリング_No.11、MD3021-15 フゾクヒン部品_No.9、GKD4001-15付属品部品ストップリング_No.5、DK-57S-3 付属品部品 ストップリング_No.6、MD5020L 付属品部品_No.6、MD6010 -1 付属品部品_No.6、MDJ31-9 -A フゾクヒン部品_No.9、MD472 付属品部品_No.6、MDJ40-13 付属品(1)部品_No.11、MD3020 付属品部品_No.12、MD575G-15 付属品(1)部品_No.6、MD5010 付属品部品_No.6など
クランプ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷図解NoMDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 クランプ_No.13、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品クランプ_No.8、MD575 羽根車部品_No.15、GD500 羽根車部品 クランプ_No.8、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.15、DK-57-2 羽根車部品 クランプ_No.8、FP250 羽根車部品 クランプ_No.9、MD3020M 羽根車部品_No.7、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.15、MD571TS-A 羽根車部品_No.8、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 クランプ_No.12、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.8など
プッシュナット
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格ジクヨウヨビ4図解NoMD800 羽根車部品_No.34、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 プッシュナット_No.30、MD575 羽根車部品_No.34、GD300A ファンケース、レバー、シャッタ部品 プッシュナット_No.30、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.33、SSA-α1003 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.4、MD6010L 羽根車部品_No.47、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MD572S 羽根車部品_No.42、MD4010 羽根車部品_No.30、MD5010KT 羽根車部品_No.41、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MD6000 羽根車部品_No.46、MD571TS 羽根車部品_No.42、MD3100T 羽根車部品_No.55、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 プッシュナット_No.66、MD4020M 羽根車部品_No.30、MD-J60G 羽根車部品_No.34など
スパークプラグ BM7A
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格BM7A部品名称スパークプラグ BM7A図解NoMD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.33、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパークプラグ BM7A_No.34、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66など
シヤツタカバー
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格ナチユラル(シロ)図解NoMD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、DK-57TS 羽根車部品 シヤツタカバー_No.56、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MD800 羽根車部品_No.16、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、MD575T羽根車部品_No.64、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 シヤツタカバー_No.22、MD3020M 羽根車部品_No.14、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572TS 羽根車部品_No.56、MD6010 羽根車部品_No.54、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタカバー_No.20、DK-J40 羽根車部品 シヤツタカバー_No.20、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61など
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
ゴニオフィックスステージ 40×40
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。質量(kg)0.08種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40