カテゴリ
- 物流用品(87)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts50-50-025」の検索結果

小型超音波センサ E4E2
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個欠品中透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付保護構造IEC規格 IP64
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
分液ロート(PTFE コック)茶 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥38,999税込¥42,8991個7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-050Bアズワン品番65-8679-52
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥37,999税込¥41,7991個7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-050Bアズワン品番65-8679-91