カテゴリ
- 物流用品(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts60-b」の検索結果

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)
東信製作所(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪







LANケーブル
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
東信製作所¥639税込¥7031個当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷備考※~2006年10月部品名称Oリング図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
コンロッドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など