カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsa-220」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • かんたんインターホン 屋内用 ELPA

    かんたんインターホン 屋内用

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
    連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
  • RS Pro ケーブルグロメット ゴム RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット ゴム

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm材質 = ゴム最小使用温度 = -35℃動作温度 Max = +220℃スタンダード メット = IEC, TSA認定ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ex-20sa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ex-20sa