カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み

「tsa-y29」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    78,780税込86,658
    1台ほか
    翌々日出荷
    工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
冷房用品カテゴリ