カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
「tsaf-2-sv」の検索結果

アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。仕様完成品材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
2段台車用踏み台フック
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481台当日出荷少し高い所のピッキング用に台車に踏み台をセットできます。ハンドルに引掛けるだけで簡単に取付ができます。適合踏台/TSAF-2-BK、TSAF-2-SVトラスコ品番799-2122適合機種304N、TP-904、TPX-904、TSAF-2-BK、TSAF-2-SV質量(kg)1.4材質(本体)スチール適合台車品番304N、TP-904、TPX-904