カテゴリ
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 家電(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子(11)
- 扶桑精機(6)
- TRUSCO(5)
- audio-technica(4)
- 岡崎精工(3)
- ミラック光学(3)
- ミドリ安全(2)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- マイゾックス(1)
- モトユキ(1)
- ユキワ精工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- テンピル(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- アサ電子工業(1)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsc-10」の検索結果

スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559税込¥6151枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
防災用折りたたみヘルメット フラットメット2
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。 ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。 折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。 内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。 収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。 付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。 災害時でも安心・信頼の国内生産です。用途防災用仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂種類折りたたみ寸法(cm)47~62組立寸法(mm)285×208×150頭囲(cm)47~62折りたたみ寸法(mm)355×203×33使用区分飛来・落下物用
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
オーブントースター 2枚焼き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)タイマー設定15分(1分刻み)
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ
ミドリ安全¥6,498税込¥7,1481個当日出荷小さいサイズのたためるヘルメットです。お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。収納袋に入れて机の横にかけられます。飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。用途防災用です。トラスコ品番199-9991色ホワイト質量(g)390サイズ(cm)47~57外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)250
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
吸盤型車載ホルダーToughSpider
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計。給電しながらの使用も可能。レバー式吸盤でガッチリ固定付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×270質量(kg)約1.12
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5390セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
Tスロットカッター 10X5
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質[コネクタケース・ケーブル被覆]PVC、[フィラー白]ナイロン繊維、[フィラー黄]KevlarR繊維色ホワイト質量(g)約26定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約1.0
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
T-クランプ 突切・深溝入れ加工用、1コーナー使いチップ(Cブレーカー)K10
テグテックジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途突切・溝入加工用。中切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・Sコーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ブラックケーブル長(m)約1.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.0
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C





























![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)


![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)