カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tse-05」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持込許可証ステッカー トーグ安全工業持込許可証ステッカートーグ安全工業
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容持込許可証取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymerプラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズAmipolymer
8,998税込9,898
1箱(15m)
翌々日出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059DEUTSCH
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30接合型 = バヨネットハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059DEUTSCH
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30シェルサイズ = 24ハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応