カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「tse382-c」の検索結果

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物