カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tse3975」の検索結果

非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,698~税込¥7,368~1本(100g)ほか5日以内出荷から8日以内出荷TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
RTVシリコーン接着シールTSE397
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料色赤反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本(350g)当日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
RTVシリコーン接着剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥61,980税込¥68,1781本(333mL×10本)4日以内出荷表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(100mL)当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
RTVシリコーン接着シールTSE399
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
耐熱性シリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(100g)ほか当日出荷から32日以内出荷空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級Ⅲ耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥7,198~税込¥7,918~1本(100g)ほか6日以内出荷から7日以内出荷・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥77,980税込¥85,7781箱(100g×20本)6日以内出荷から9日以内出荷TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
非腐食速乾性シリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥6,998税込¥7,6981本(100g)当日出荷・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応