カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「tsf-2nr」の検索結果

ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50