カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「tsf100ar」の検索結果

大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷接続ねじ先端:W1/2山20適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用)
TOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱当日出荷適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか