カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「tsf451」の検索結果

遮光・遮熱フィルム
TRUSCO(60件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
シリコーンオイル 一般用 TSF451-30
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980~税込¥60,478~1箱(1kg×10缶)ほか23日以内出荷から63日以内出荷無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
シリコーンオイル 一般用 TSF451-300
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1kg×10缶)ほか23日以内出荷から47日以内出荷無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.970(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分0.3%(150℃・24h)外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.403危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)300(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)