カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
「tsfbpn39」の検索結果

TSF20用Dブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 アングルブラケット
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト