カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
「tsfc-256」の検索結果

アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から翌日出荷天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台当日出荷アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台当日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台当日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150