カテゴリ
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tsh-09」の検索結果

石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
石頭ハンマー
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ステンレス六角L型レンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付きセット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア シャッター扉(ベース付)組立・設置サービス付き
コクヨ¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷エディア シャッター扉 開口寸法/732mm 棚板2枚 鍵付き ホワイト W900D450 下置き ベース付材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)38.3色ホワイト高さ(mm)975タイプW900×D450奥行(mm)450棚板適合:BWUA-TSH9SAW設置形態下置き・ベースセットグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付