カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(2)
  • 7.9(1)
  • 9.5(3)
  • 12~25(1)
  • 12~38(1)
  • 12.7(6)
  • 15.9(6)
  • 19(4)
  • 19~50(2)
  • 19.5(4)
  • 25.4(8)
  • 32(6)
  • 38.1(6)
  • 50.8(5)
外径(Φmm)
  • 10.6(1)
特性
  • 低臭(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
使用流体
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • シリコン(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・40
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
0~1.0
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsi」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
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
"tsi" 内径(Φmm):4.8 【通販モノタロウ】