「tsk 換気扇」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇 高須産業換気扇高須産業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 交換フィルター オーム電機OHM 交換フィルターオーム電機(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
台所 一般換気扇 高須産業台所 一般換気扇高須産業
3,698税込4,068
1台
当日出荷
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
一般換気扇 日本電興一般換気扇日本電興
4,898税込5,388
1台
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セットほか
当日出荷
インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
換気ボックス 格子パネル 高須産業換気ボックス 格子パネル高須産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材換気ボックス 格子パネルフィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル材質ABS樹脂開口寸法(mm)240×240適合パイプ径(Φmm)100入数1台
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
延長温度センサー 三菱電機延長温度センサー三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2
プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業プラスチック製エルボ管 Φ100高須産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂適合パイプ径(Φmm)100
浴室用換気扇 シロッコファン 排気用 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 シロッコファン 排気用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250適合パイプ径(Φmm)75仕様排気質量(kg)1.5消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー 高須産業天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー高須産業
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー 施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。) 停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本電源(V)AC100消費電力(W)1.5本体質量(g)190停電補償時間10年間タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)動作周期24時間
ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業ワンタッチ換気扇フィルター高須産業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途25cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ高須産業
15,980税込17,578
1台ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1袋(10枚)
4日以内出荷
仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)