カテゴリ
- 保管用品(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsk-050b tm」の検索結果

スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(84件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。フタの有無なし材質ポリプロピレン
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ 持ち手穴付
(75件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。フタの有無一体型材質ポリプロピレン
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ
(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116