カテゴリ

  • 保管用品(23)
  • 店舗什器・備品(1)

「tsk-050b-tm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケルコンオリコン TRUSCO

    スケルコンオリコン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • 折りたたみコンテナ モノタロウ

    折りたたみコンテナ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
    用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン
  • オリコンP51B サンコー(三甲)

    オリコンP51B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)492×334×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×314底形状斜格子リブ嵌合商品オリコン P31B
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    フタの有無一体型材質ポリプロピレン
  • 折りたたみコンテナ スケルコンフタ TRUSCO

    折りたたみコンテナ スケルコンフタ

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)100%質量(g)455
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ

    モノタロウ(109件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
    フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ 持ち手穴付 モノタロウ

    折りたたみコンテナ 持ち手穴付

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
    フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
  • PZ型コンテナ セキスイ

    PZ型コンテナ

    セキスイ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO

    折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
    フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • PB-1ラベル SATO(サトー)

    PB-1ラベル

    SATO(サトー)
    969税込1,066
    1パック(1000枚×10巻)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    用途PBハンドラベラー用ラベルラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116