カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)

「tsk-12」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から13日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)SDソケット ロング(6角)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
タジマ SDソケット 12角 タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット 12角タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
レギュラータイプ18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット ショートタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケット ダブル17×21タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
よく使う2つのソケットを内蔵押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久RH構造で衝撃吸収トーション効果で軸のねじれを吸収ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
SDソケット ロング(12角) タジマツール(TJMデザイン)SDソケット ロング(12角)タジマツール(TJMデザイン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。
全長(mm)145材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角深さ(mm)102軸(mm)6.35穴角12角
タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) タジマツール(TJMデザイン)タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。
タイプ12角材質(本体)クロームバナジウム鋼軸長(mm)6.35穴角12角
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
ETスタンド 大阪魂ETスタンド大阪魂(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具 200ピース用
ミニ充電式消臭器 多摩電子ミニ充電式消臭器多摩電子
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マイナスイオンを放出し悪臭の原因になる浮遊菌も根本から破壊分解
ホワイト危険物の類別非危険物
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCOアルミ製軽量専用脚立 TSK型TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03