カテゴリ

  • 保管用品(18)

「tsk-c50b bk」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみコンテナ モノタロウ

    折りたたみコンテナ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
    用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
  • スケルコンオリコン TRUSCO

    スケルコンオリコン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    材質ポリプロピレンフタの有無一体型
  • α折り畳みコンテナ(扉付) TRUSCO

    α折り畳みコンテナ(扉付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
    トラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
  • 折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO

    折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
    材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ

    モノタロウ(110件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
    材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ

    エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L

    セキスイ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
    仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304フタの有無ありエコマーク認定番号10 118 025
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
    材質ポリプロピレンフタの有無なし
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • 折りたたみコンテナ 持ち手穴付 モノタロウ

    折りたたみコンテナ 持ち手穴付

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
    材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
コンテナーカテゴリ