「tsk-c50b tm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    フタの有無一体型材質ポリプロピレン
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ

    モノタロウ(108件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
    フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルコンオリコン TRUSCO

    スケルコンオリコン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • 折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO

    折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
    フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(462件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • α折り畳みコンテナ(扉付) TRUSCO

    α折り畳みコンテナ(扉付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
    フタの有無なしトラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ

    RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
    グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン
  • 道具箱 トランクカーゴ TRUSCO

    道具箱 トランクカーゴ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
    フタあり
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
  • 折りたたみコンテナ モノタロウ

    折りたたみコンテナ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
    用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
  • サカエオリジナル折りタタミコンテナー サカエ

    サカエオリジナル折りタタミコンテナー

    サカエ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
    フタの有無なし
  • オリコンP51B サンコー(三甲)

    オリコンP51B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)492×334×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×314底形状斜格子リブ嵌合商品オリコン P31B