カテゴリ
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsk-o50」の検索結果

スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335