カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)

「tsl-50」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1箱
    翌々日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色【棒端】白
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機

    ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付

    篠原電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波防止
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ

    藤井高圧
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) クリナップ

    洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

    クリナップ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    5日以内出荷
    リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。
  • 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    3日以内出荷
    リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
    高さ(mm)750奥行(mm)560容量(L)6(陶器ボール)間口(mm)500コンセント個数1個付総高さ(mm)1800使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状1面鏡(LED5.4W)扉形式【化粧台】左片開き水栓タイプシングルレバー水栓
  • タイトケーススリム TSL100-115 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL100-115 50入 蓋無

    北原産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)100×100×24.5H容量(mL)117使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL120-200 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL120-200 50入 蓋無

    北原産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×25.5H容量(mL)188使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL120-85 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL120-85 50入 蓋無

    北原産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×16.5H容量(mL)86使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL88-77 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL88-77 50入 蓋無

    北原産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)88×88×22H容量(mL)80使用温度範囲(℃)+60~0
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
  • ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA

    ビッブプラス TSL

    BIG DAISHOWA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    タイプ二面拘束
  • ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA

    ビッブプラス TSL

    BIG DAISHOWA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ
    容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
  • CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB CYGOLITE

    CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB

    CYGOLITE
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
    用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷
  • リニスピードジャッキ SJ 椿本チエイン

    リニスピードジャッキ SJ

    椿本チエイン
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷