カテゴリ
- 切削工具(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsl-50」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥219~税込¥241~1箱翌々日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色【棒端】白
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ
クリナップ¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。高さ(mm)750奥行(mm)560容量(L)6(陶器ボール)間口(mm)500コンセント個数1個付総高さ(mm)1800使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状1面鏡(LED5.4W)扉形式【化粧台】左片開き水栓タイプシングルレバー水栓
タイトケーススリム TSL100-115 50入 蓋無
北原産業¥1,098税込¥1,2081袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)100×100×24.5H容量(mL)117使用温度範囲(℃)+60~0
タイトケーススリム TSL120-200 50入 蓋無
北原産業¥1,298税込¥1,4281袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×25.5H容量(mL)188使用温度範囲(℃)+60~0
タイトケーススリム TSL120-85 50入 蓋無
北原産業¥1,298税込¥1,4281袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×16.5H容量(mL)86使用温度範囲(℃)+60~0
タイトケーススリム TSL88-77 50入 蓋無
北原産業¥1,098税込¥1,2081袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)88×88×22H容量(mL)80使用温度範囲(℃)+60~0
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB
CYGOLITE¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)