カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み

「tsl22」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セットほか
    当日出荷から67日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • L型鏡筒 中央精機

    L型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    質量(kg)0.4種類傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20サークル

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20スタンダード

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20クロスミクロ2

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼20クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼20クロス

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率40×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21