「tsl50」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    219税込241
    1箱
    翌々日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ

    洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ

    クリナップ
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
    間口(mm)500ミラー形状1面鏡(LED5.4W)水栓タイプシングルレバー水栓容量(L)6(陶器ボール)色(扉)ホワイト扉形式【化粧台】左片開き奥行(mm)560高さ(mm)750総高さ(mm)1800コンセント個数1個付使用地区一般地
  • タイトケーススリム TSL120-200 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL120-200 50入 蓋無

    北原産業
    1,298税込1,428
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×25.5H容量(mL)188使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL120-85 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL120-85 50入 蓋無

    北原産業
    1,298税込1,428
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)120×120×16.5H容量(mL)86使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL100-115 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL100-115 50入 蓋無

    北原産業
    1,098税込1,208
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)100×100×24.5H容量(mL)117使用温度範囲(℃)+60~0
  • タイトケーススリム TSL88-77 50入 蓋無 北原産業

    タイトケーススリム TSL88-77 50入 蓋無

    北原産業
    1,098税込1,208
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)88×88×22H容量(mL)80使用温度範囲(℃)+60~0
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • InertSep Slim-J FL 50/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep Slim-J FL 50/pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB CYGOLITE

    CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB

    CYGOLITE
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
    用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~200時間(使用モードによる)。充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)