カテゴリ
- 溶接用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsm-25」の検索結果

マグネットキャッチ ナイロン製・横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥29,630~税込¥32,593~1個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
マグネットキャッチナイロン製
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷観音開きでのご使用に適しています。幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62材質(本体)樹脂(PA)質量(g)28吸着力(N)30×2取付ピッチ(mm)51材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
APEM¥2,198税込¥2,4181セット(40個)7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。トラスコ品番415-3154適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)116種類溶接用かぶり面
液晶式溶接面 ヘルメット取付金具
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781式当日出荷溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。トラスコ品番207-4553適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)150アズワン品番64-8746-40
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整
VISHAY¥8,998税込¥9,8981袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整
VISHAY¥7,998税込¥8,7981袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 上面調整終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 5.1mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 5.1 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応