カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「tsm13-01」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セッティングメジャー TRUSCO

    セッティングメジャー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    9,598税込10,558
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6457アズワン品番65-7708-10
  • ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(13個)
    7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整

    VISHAY
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 上面調整終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 5.1mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 5.1 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応