カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「tsp-4(w)」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
スポット照明(高輝度集光) TSPシリーズ アイテックシステムスポット照明(高輝度集光) TSPシリーズアイテックシステム
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能(DC5V駆動)TSP-18は3.5倍、TSPA-22は6倍の従来品比照度を実現(※白色照明において)独自光学系の搭載と放熱構造を改良用途:テレセントリックレンズを用いた同軸照明 電子部品・LCD・基板など製造工程上の位置決め・欠陥検査 ハロゲン照明の置換えなど、幅広い用途に適します照明方法:同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可 位置決め・傷・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に適します高品質を維持し、光学性能は向上しながらも 独自製造システムにより、価格は1/2以下(従来比)