カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

「tsr-144」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面処理用シリコーンワニス TSR144 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    表面処理用シリコーンワニス TSR144

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    99,980税込109,978
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。
    用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油カテゴリ
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
"tsr-144" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷