カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み

「tss-0022」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業

    電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • サークルラインテーブル 化粧台本体 自動水栓 Janis(ジャニス工業)

    サークルラインテーブル 化粧台本体 自動水栓

    Janis(ジャニス工業)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    室内にやさしく調和する奥行きコンパクトな家具調化粧台です。 Circle Line サークルライン 水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。 お洒落な積層木目で、室内にやさしく溶け込む家具調の洗面台です。自由度の高いオープンキャビネットで表情豊かに空間を彩ります。 ポップアップ 貯水も排水もワンタッチでできます。 また、ドライバー1つで簡単に組み立てられます。
    形状ボウル:丸形ダークブラウン使用地区一般地対応水栓自動水栓